Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKE Rollmatte Edelstahl 468 x 440 x 9 mm 112.0080.355


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKE Rollmatte Edelstahl 468 x 440 x 9 mm 112.0080.355
FRANKE Rollmatte Edelstahl 468 x 440 x 9 mm 112.0080.355
Artikel-Nr.:
     4708-5308590
Hersteller:
     Franke
Herst.-Nr.:
     112.0080.355
EAN/GTIN:
     7612980499175
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
FRANKE Rollmatte Edelstahl 468 x 440 x 9 mm 112.0080.355

Edelstahlstäbe, Enden schwarz gummiert zur Geschirrabtropfung, Absetzen von heissen Töpfen, usw.
Weitere Informationen:
Breite:
440 mm
Länge:
468 mm
Packung:
1 Stück
Tiefe:
9 mm
Produktart:
Matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,82*
€ 148,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.