Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linero MosaiQ Universalablage 200 Graphit schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linero MosaiQ Universalablage 200 Graphit schwarz
Artikel-Nr.:
     4708-5309070
Hersteller:
     KESSEBÖHMER PEKA
Herst.-Nr.:
     400.0112.41
EAN/GTIN:
     4027655346471
Suchbegriffe:
Reling-Systeme
Linero MosaiQ Universalablage 200 Graphit schwarz

Zum Einhängen am Aluminiumprofil Linero MosaiQ, Stellfläche 350 x 107 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Bügel
Breite:
350 mm
Farbe:
Schwarz
Farbe/Oberfläche:
Schwarz Graphit
Höhe:
200 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
Graphit
Packung:
1 Stück
Tiefe:
110 mm
Produktart:
Ablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.