Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vase
Vase
Vase
Vase
Vase
Artikel-Nr.:
     4708-5309252
Hersteller:
     THEWALL
Herst.-Nr.:
     718016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase
Vase

Die Blumenvase aus pulverbeschichtetem Aluminium vereint ästhetisches Design mit der Natur. Sie bietet die Möglichkeit Ihren Raum durch ein beruhigendes Grün oder einen knalligen Farbtupfer lebendig und frischer wirken zu lassen. Der separat eingesteckte Glaszylinder macht die Versorgung Ihrer Pflanzen mit Wasser zu einem Kinderspiel. mit Plug-in Funktion zur freien Positionierung direkt in der Stromschiene
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Dekoration
Breite:
40 mm
Farbe:
Schwarz
Grundfarbe:
Schwarz
Höhe:
300 mm
Material:
Aluminium / Glas
Montage:
zum Stecken
Packung:
1 Stück
Plattenstärke:
21 mm
Profil B/H:
mm
Tiefe:
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,86*
€ 261,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,59*
€ 260,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,08*
€ 250,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,98*
€ 235,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,42*
€ 205,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.