Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UBOXX 3 universal, weiss


Menge:  Satz  
Produktinformationen
UBOXX 3 universal, weiss
UBOXX 3 universal, weiss
UBOXX 3 universal, weiss
Artikel-Nr.:
     4708-5311005
Hersteller:
     KESSEBÖHMER PEKA
Herst.-Nr.:
     200.1793.01
EAN/GTIN:
     4027655573037
UBOXX 3 universal, weiss

zum Einhängen am Rohrrahmen Set bestehend aus: 2 Boxen à 1 Liter (inkl. Deckel) 2 Boxen à 2.1 Liter 1 Trennteiler 2 Tragschienen für Boxen
Weitere Informationen:
B/H/T:
245/95/465 mm
Breite:
245 mm
Farbe:
Weiss
Farbe/Oberfläche:
Weiss
Grundfarbe:
Weiss
Höhe:
95 mm
Korpusbreite:
300 - 400 mm
Material:
Stahl / Kunststoff
Packung:
1 Set
Tiefe:
465 mm
Produktart:
Allzweckauszug
Korb B/H/T:
mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,00*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 115,02*
€ 136,87
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 114,25*
€ 135,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 109,75*
€ 130,60
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 107,32*
€ 127,71
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 91,00*
€ 108,29
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.