Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UBOXX-Set "Flaschen", anthrazit Elementbreite: min. 300 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
UBOXX-Set "Flaschen", anthrazit Elementbreite: min. 300 mm
UBOXX-Set "Flaschen", anthrazit Elementbreite: min. 300 mm
Artikel-Nr.:
     4708-5311016
Hersteller:
     KESSEBÖHMER PEKA
Herst.-Nr.:
     200.1794.43
EAN/GTIN:
     4027655651988
UBOXX-Set "Flaschen", anthrazit Elementbreite: min. 300 mm

Bodenelement für Unterschrankauszug Set bestehend aus: 2 Boxen à 3.2 Liter 3 Trennteiler 2 Halterungen (passend beim Junior unten)
Weitere Informationen:
Auszug:
Frontauszug
B/H/T:
245/95/465 mm
Breite:
245 mm
Farbe:
Anthrazit
Farbe/Oberfläche:
Anthrazit
Grundfarbe:
Grau
Höhe:
95 mm
Korpusbreite:
300 - 400 mm
Material:
Kunststoff
Packung:
1 Set
Tiefe:
465 mm
Produktart:
Flaschenauszug
Korb B/H/T:
mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,36*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 100,69*
€ 119,82
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 99,83*
€ 118,80
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 95,99*
€ 114,23
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 93,58*
€ 111,36
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 79,36*
€ 94,44
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.