Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatten-Set Silikon 450 Magic Corner Comfort perlweiss PEKA 300.1099.57


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Antirutschmatten-Set Silikon 450 Magic Corner Comfort perlweiss PEKA 300.1099.57
Antirutschmatten-Set Silikon 450 Magic Corner Comfort perlweiss PEKA 300.1099.57
Antirutschmatten-Set Silikon 450 Magic Corner Comfort perlweiss PEKA 300.1099.57
Antirutschmatten-Set Silikon 450 Magic Corner Comfort perlweiss PEKA 300.1099.57
Artikel-Nr.:
     4708-5311480
Hersteller:
     PEKA METALL
Herst.-Nr.:
     300.1099.57
EAN/GTIN:
     7630015349721
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Antirutschmatten-Set Silikon 450 Magic Corner Comfort perlweiss PEKA 300.1099.57

zu Einhängetablar-Set Libell, Fioro und Liro für Magic Corner Comfort Antirutschmatte zur Stabilisierung des Ladeguts auf das Tablar legen. Zum Reinigen herausnehmen und unter fliessendem Wasser spülen Set bestehend aus: 4 Anti-Rutschmatten
Weitere Informationen:
Breite:
240 / 240 mm
Designlinie:
Libell / Fioro / Liro
Farbe:
Perlweiss
Frontbreiten:
450 mm
Höhe:
1 mm
Material:
Silikon
Packung:
1 Set
Produktlinie:
Magic Corner Comfort
Tiefe:
440 - 440 mm
Produktart:
Antirutschmatte
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
1
pro Satz
€ 9,50*
ab € 19,57*
€ 26,79*
1 Tag
30
pro Stück
€ 5,90*
ab € 24,97*
€ 34,07*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 26,79*
€ 31,88
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 26,66*
€ 31,73
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 25,21*
€ 30,00
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 24,51*
€ 29,17
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 23,57*
€ 28,05
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,57*
€ 23,29
pro Satz
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peka
300.1116.01
ab € 189,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.