Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatten-Set Silikon 450 Magic Corner Comfort walnussgrau PEKA 300.1099.56


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Antirutschmatten-Set Silikon 450 Magic Corner Comfort walnussgrau PEKA 300.1099.56
Antirutschmatten-Set Silikon 450 Magic Corner Comfort walnussgrau PEKA 300.1099.56
Antirutschmatten-Set Silikon 450 Magic Corner Comfort walnussgrau PEKA 300.1099.56
Antirutschmatten-Set Silikon 450 Magic Corner Comfort walnussgrau PEKA 300.1099.56
Artikel-Nr.:
     4708-5311485
Hersteller:
     PEKA METALL
Herst.-Nr.:
     300.1099.56
EAN/GTIN:
     7630015349714
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Antirutschmatten-Set Silikon 450 Magic Corner Comfort walnussgrau PEKA 300.1099.56

zu Einhängetablar-Set Libell, Fioro und Liro für Magic Corner Comfort Antirutschmatte zur Stabilisierung des Ladeguts auf das Tablar legen. Zum Reinigen herausnehmen und unter fliessendem Wasser spülen Set bestehend aus: 4 Anti-Rutschmatten
Weitere Informationen:
Breite:
240 / 240 mm
Designlinie:
Libell / Fioro / Liro
Farbe:
Walnussgrau
Frontbreiten:
450 mm
Höhe:
1 mm
Material:
Silikon
Packung:
1 Set
Produktlinie:
Magic Corner Comfort
Tiefe:
440 - 440 mm
Produktart:
Antirutschmatte
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
16 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 9,50*
ab € 19,64*
€ 26,68*
1 Tag
11
pro Stück
€ 5,90*
ab € 29,22*
€ 39,57*
pro Satz
€ 7,95*
ab € 29,85*
€ 40,46*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 26,68*
€ 31,75
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 26,61*
€ 31,67
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 25,21*
€ 30,00
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 24,58*
€ 29,25
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 23,68*
€ 28,18
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,64*
€ 23,37
pro Satz
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peka
300.0696.43
ab € 185,08*
Sonstiges
Peka
300.1116.43
ab € 190,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.