Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEKA Achsrohr zu LeMans II Länge 1250 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEKA Achsrohr zu LeMans II Länge 1250 mm, weiss
PEKA Achsrohr zu LeMans II Länge 1250 mm, weiss
Artikel-Nr.:
     4708-5312049
Hersteller:
     KESSEBÖHMER PEKA
Herst.-Nr.:
     300.0912.01
EAN/GTIN:
     4027655191729
Suchbegriffe:
Eckschrank-Schwenkbeschlag
Küchen-Systemtechnik
eckschrank schwenkbeschlag
PEKA Achsrohr zu LeMans II Länge 1250 mm, weiss

inkl. Befestigungswinkel
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiss
Grundfarbe:
Weiss
lichte Höhe:
1'250 mm
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
LeMans II
Produktart:
Achsrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.