Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eck-Schwenkbes. KESSEBÖHMER LeMans II Highboard, 4 x Arena weiss, rechts 450/900mm, H1265mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Eck-Schwenkbes. KESSEBÖHMER LeMans II Highboard, 4 x Arena weiss, rechts 450/900mm, H1265mm
Eck-Schwenkbes. KESSEBÖHMER LeMans II Highboard, 4 x Arena weiss, rechts 450/900mm, H1265mm
Eck-Schwenkbes. KESSEBÖHMER LeMans II Highboard, 4 x Arena weiss, rechts 450/900mm, H1265mm
Eck-Schwenkbes. KESSEBÖHMER LeMans II Highboard, 4 x Arena weiss, rechts 450/900mm, H1265mm
Eck-Schwenkbes. KESSEBÖHMER LeMans II Highboard, 4 x Arena weiss, rechts 450/900mm, H1265mm
Artikel-Nr.:
     4708-5312061
Hersteller:
     KESSEBÖHMER PEKA
Herst.-Nr.:
     BA-5312061
EAN/GTIN:
     7630945480006
Suchbegriffe:
Eckschrank-Schwenkbeschlag
Sideboard
Site-Board
sideboard
Eck-Schwenkbes. KESSEBÖHMER LeMans II Highboard, 4 x Arena weiss, rechts 450/900mm, H1265mm

perfekte Raumausnützung dank neuer Schwenktechnologie einfache Höhenverstellbarkeit über seitliche Rasterschienen, ClickFixx-Schnellmontagetechnik, volle Funktion ab 85° Türöffnungswinkel Garnitur bestehend aus: - 4 Tablare mit Rutschstopp, 3 Tablare höhenverstellbar - 1 Achsrohr 1250 mm Holzboden weiss, Reling Stahldraht verchromt Holzboden grau, Reling Stahldraht silberfarbig
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Drehtüren
Ausführung:
rechts
Designlinie:
Arena Classic Highboard
Farbe:
Weiss
Frontbreiten:
450 mm
Grundfarbe:
Weiss
Korpusbreite:
900 mm
lichte Höhe:
1'265 mm
lichte Tiefe:
500 mm
Material:
Holz / Stahldraht
Packung:
1 Garnitur
Produktlinie:
LeMans II
Schliessfunktion:
gedämpft
Tragkraft:
25 kg
Zugriff:
2-seitig
Produktart:
Eckschwenkauszug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 655,45*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 757,93*
€ 901,94
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 748,06*
€ 890,19
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 731,55*
€ 870,54
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 705,70*
€ 839,78
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 655,45*
€ 779,99
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.