Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCC Arena Style Tablar-Set, Typ 500, anthrazit/anthrazit


Menge:  Satz  
Produktinformationen
MCC Arena Style Tablar-Set, Typ 500, anthrazit/anthrazit
MCC Arena Style Tablar-Set, Typ 500, anthrazit/anthrazit
Artikel-Nr.:
     4708-5312216
Hersteller:
     KESSEBÖHMER PEKA
Herst.-Nr.:
     300.0960.43
EAN/GTIN:
     7630015333508
MCC Arena Style Tablar-Set, Typ 500, anthrazit/anthrazit

zu Magic Corner Comfort, Holzboden mit Rutschstopp Set bestehend aus: 2 Tablare vorne B/T/H 290/470/75 mm 2 Tablare hinten B/T/H 320/470/90 mm Quertraversen und Türabweiser
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Drehtüren
Designlinie:
Arena Style
Farbe:
Anthrazit
Frontbreiten:
500 mm
Grundfarbe:
Grau
Komfortfunktion:
Barrierefreies Wohnen
Korpusbreite:
900 / 1'000 mm
Packung:
1 Set
Produktlinie:
Magic Corner Standard
Zugriff:
3-seitig
Produktart:
Eckauszug / Einhängetablar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,95*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 427,04*
€ 508,18
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 420,44*
€ 500,32
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 402,90*
€ 479,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 391,22*
€ 465,55
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 353,95*
€ 421,20
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.