Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCC Arena Style Tablar-Set, Typ 550/600, anthrazit/anthrazit


Menge:  Satz  
Produktinformationen
MCC Arena Style Tablar-Set, Typ 550/600, anthrazit/anthrazit
MCC Arena Style Tablar-Set, Typ 550/600, anthrazit/anthrazit
Artikel-Nr.:
     4708-5312217
Hersteller:
     KESSEBÖHMER PEKA
Herst.-Nr.:
     300.0961.43
EAN/GTIN:
     7630015333515
MCC Arena Style Tablar-Set, Typ 550/600, anthrazit/anthrazit

zu Magic Corner Comfort, Holzboden mit Rutschstopp Set bestehend aus: 2 Tablare vorne B/T/H 378/470/75 mm 2 Tablare hinten B/T/H 390/470/90 mm Quertraversen und Türabweiser
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Drehtüren
Designlinie:
Arena Style
Farbe:
Anthrazit,Grau
Frontbreiten:
550 / 600 mm
Komfortfunktion:
Barrierefreies Wohnen
Korpusbreite:
1'000 mm
Packung:
1 Set
Produktlinie:
Magic Corner Standard
Zugriff:
3-seitig
Produktart:
Eckauszug / Einhängetablar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 368,93*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 442,41*
€ 526,47
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 440,21*
€ 523,85
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 422,87*
€ 503,22
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 408,52*
€ 486,14
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 368,93*
€ 439,03
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.