Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softstopp-Set passend zu Hochschrankauszug 53.145.12-20


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Softstopp-Set passend zu Hochschrankauszug 53.145.12-20
Softstopp-Set passend zu Hochschrankauszug 53.145.12-20
Softstopp-Set passend zu Hochschrankauszug 53.145.12-20
Artikel-Nr.:
     4708-5314530
Hersteller:
     PEKA METALL
Herst.-Nr.:
     100.0409.04
EAN/GTIN:
     7630015300852
Softstopp-Set passend zu Hochschrankauszug 53.145.12-20

passend zu Hochschrank-Vollauszüge Box für sanften und gedämpften Einzug des Hochschrankes Grundplatte zum Anschrauben in oberer Führung, Dämpfer zum Aufklipsen
Weitere Informationen:
B/H/T:
mm
Farbe:
Silber
Grundfarbe:
Grau
Korpusbreite:
150 - 600 mm
lichte Tiefe:
400 - 1'010 mm
Material:
Stahl / Kunststoff
Montage:
Korpusdeckel
Packung:
1 Set
Schliessfunktion:
gedämpft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 24,70*
€ 29,39
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 24,28*
€ 28,89
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 22,79*
€ 27,12
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 21,80*
€ 25,94
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,10*
€ 25,11
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 17,20*
€ 20,47
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.