Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängetablar-Set Convoy weiss/chrom, 400 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Einhängetablar-Set Convoy weiss/chrom, 400 mm
Einhängetablar-Set Convoy weiss/chrom, 400 mm
Artikel-Nr.:
     4708-5314852
Hersteller:
     KESSEBÖHMER PEKA
Herst.-Nr.:
     100.0746.05
EAN/GTIN:
     4027655242858
Einhängetablar-Set Convoy weiss/chrom, 400 mm

mit rutschfestem Holzboden weiss mit Reling verchromt und Glasreling Set bestehend aus: 3 höhenverstellbare Tablare 1 fixes Tablar oben inkl. obere Führung 4 Glasreling-Sets 2 Fronthalter 1 Versteifungswinkel unten (ab Elementbreite 450)
Weitere Informationen:
B/H/T:
mm
Breite:
350 mm
Farbe:
Weiss,Weiss
Höhe:
80 / 148 mm
Korpusbreite:
400 mm
lichte Tiefe:
500 mm
Material:
Stahl
Montage:
zum Einhängen
Oberfläche:
verchromt
Packung:
1 Set
Tiefe:
470 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 445,75*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 529,49*
€ 630,09
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 528,51*
€ 628,93
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 507,17*
€ 603,53
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 488,63*
€ 581,47
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 445,75*
€ 530,44
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.