Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängetablar Libell für Element 200mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhängetablar Libell für Element 200mm, weiss
Einhängetablar Libell für Element 200mm, weiss
Artikel-Nr.:
     4708-5315162
Hersteller:
     PEKA METALL
Herst.-Nr.:
     100.1110.01
EAN/GTIN:
     7630015342470
Einhängetablar Libell für Element 200mm, weiss

zum Einhängen am Rohrrahmen
Weitere Informationen:
B/H/T:
150/92/468 mm
Breite:
150 mm
Farbe:
Weiss,Weiss
Farbe/Oberfläche:
Weiss
Höhe:
92 mm
Korpusbreite:
200 mm
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
Tiefe:
468 mm
Produktart:
Allzweckauszug / Korbauszug
Korb B/H/T:
mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.