Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängetablar Libell für Element 300mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhängetablar Libell für Element 300mm, weiss
Einhängetablar Libell für Element 300mm, weiss
Artikel-Nr.:
     4708-5315172
Hersteller:
     PEKA METALL
Herst.-Nr.:
     100.1107.01
EAN/GTIN:
     7630015341664
Einhängetablar Libell für Element 300mm, weiss

zum Einhängen am Rohrrahmen
Weitere Informationen:
B/H/T:
250/92/468 mm
Breite:
250 mm
Farbe:
Weiss,Weiss
Farbe/Oberfläche:
Weiss
Höhe:
92 mm
Korpusbreite:
300 mm
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
Tiefe:
468 mm
Produktart:
Allzweckauszug / Korbauszug
Korb B/H/T:
mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.