Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängetablar ArenaPlus weiss m.Holztablar 225/462/106 275mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhängetablar ArenaPlus weiss m.Holztablar 225/462/106 275mm
Einhängetablar ArenaPlus weiss m.Holztablar 225/462/106 275mm
Einhängetablar ArenaPlus weiss m.Holztablar 225/462/106 275mm
Artikel-Nr.:
     4708-5315420
Hersteller:
     KESSEBÖHMER PEKA
Herst.-Nr.:
     100.0359.05
EAN/GTIN:
     4027655480151
Einhängetablar ArenaPlus weiss m.Holztablar 225/462/106 275mm

- mit rutschfestem Holzboden weiss, Reling Stahl verchromt - mit rutschfestem Holzboden grau, Reling Stahl silber
Weitere Informationen:
B/H/T:
225/106/462 mm
Breite:
225 mm
Farbe:
Weiss
Farbe/Oberfläche:
Weiss verchromt
Grundfarbe:
Weiss
Höhe:
106 mm
Korpusbreite:
275 mm
Material:
Stahl / Holz
Oberfläche:
verchromt
Packung:
1 Stück
Tiefe:
462 mm
Produktart:
Allzweckauszug / Korbauszug
Korb B/H/T:
mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.