Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängetablar ArenaPlus grau m.Holztablar 250/463/112 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhängetablar ArenaPlus grau m.Holztablar 250/463/112 300mm
Einhängetablar ArenaPlus grau m.Holztablar 250/463/112 300mm
Einhängetablar ArenaPlus grau m.Holztablar 250/463/112 300mm
Artikel-Nr.:
     4708-5315428
Hersteller:
     KESSEBÖHMER PEKA
Herst.-Nr.:
     100.0428.02
EAN/GTIN:
     4027655416297
Einhängetablar ArenaPlus grau m.Holztablar 250/463/112 300mm

- mit rutschfestem Holzboden weiss, Reling Stahl verchromt - mit rutschfestem Holzboden grau, Reling Stahl silber
Weitere Informationen:
B/H/T:
250/106/462 mm
Breite:
250 mm
Farbe:
Grau / Silber,Grau
Farbe/Oberfläche:
Grau/Silber
Höhe:
106 mm
Korpusbreite:
300 mm
Material:
Stahl / Holz
Packung:
1 Stück
Tiefe:
462 mm
Produktart:
Allzweckauszug / Korbauszug
Korb B/H/T:
mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.