Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte Silikon 200 Standard/Snello perlweiss PEKA 100.1181.57


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antirutschmatte Silikon 200 Standard/Snello perlweiss PEKA 100.1181.57
Antirutschmatte Silikon 200 Standard/Snello perlweiss PEKA 100.1181.57
Antirutschmatte Silikon 200 Standard/Snello perlweiss PEKA 100.1181.57
Antirutschmatte Silikon 200 Standard/Snello perlweiss PEKA 100.1181.57
Artikel-Nr.:
     4708-5315502
Hersteller:
     PEKA METALL
Herst.-Nr.:
     100.1181.57
EAN/GTIN:
     7630015350611
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Antirutschmatte Silikon 200 Standard/Snello perlweiss PEKA 100.1181.57

passend zu Einhängetablaren Liro, Libell und Fioro für Hochschrank Standard / Unterschrank Snello Antirutschmatte zur Stabilisierung des Ladegutes auf das Tablar legen, zum Reinigen herausnehmen und unter fliessendem Wasser spülen
Weitere Informationen:
B/H/T:
130/1/400 mm
Breite:
130 mm
Designlinie:
Libell / Fioro / Liro
Farbe:
Perlweiss
Höhe:
1 mm
Korpusbreite:
200 mm
Material:
Silikon
Packung:
1 Stück
passend zu:
Standard / Snello
Tiefe:
400 mm
Produktart:
Antirutschmatte
Weitere Suchbegriffe: anti rutsch-matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.