Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte Silikon 275 Standard perlweiss PEKA 100.1183.57


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antirutschmatte Silikon 275 Standard perlweiss PEKA 100.1183.57
Antirutschmatte Silikon 275 Standard perlweiss PEKA 100.1183.57
Antirutschmatte Silikon 275 Standard perlweiss PEKA 100.1183.57
Antirutschmatte Silikon 275 Standard perlweiss PEKA 100.1183.57
Artikel-Nr.:
     4708-5315504
Hersteller:
     PEKA METALL
Herst.-Nr.:
     100.1183.57
EAN/GTIN:
     7630015350659
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Antirutschmatte Silikon 275 Standard perlweiss PEKA 100.1183.57

passend zu Einhängetablaren Liro, Libell und Fioro für Hochschrank Standard / Unterschrank Snello Antirutschmatte zur Stabilisierung des Ladegutes auf das Tablar legen, zum Reinigen herausnehmen und unter fliessendem Wasser spülen
Weitere Informationen:
B/H/T:
200/1/400 mm
Breite:
200 mm
Designlinie:
Libell / Fioro / Liro
Farbe:
Perlweiss
Höhe:
1 mm
Korpusbreite:
275 mm
Material:
Silikon
Packung:
1 Stück
passend zu:
Standard / Snello
Tiefe:
400 mm
Produktart:
Antirutschmatte
Weitere Suchbegriffe: anti rutsch-matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.