Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte Silikon Lib./Fioro 600 Pleno Standard perlweiss PEKA 100.1191.57


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antirutschmatte Silikon Lib./Fioro 600 Pleno Standard perlweiss PEKA 100.1191.57
Antirutschmatte Silikon Lib./Fioro 600 Pleno Standard perlweiss PEKA 100.1191.57
Antirutschmatte Silikon Lib./Fioro 600 Pleno Standard perlweiss PEKA 100.1191.57
Antirutschmatte Silikon Lib./Fioro 600 Pleno Standard perlweiss PEKA 100.1191.57
Artikel-Nr.:
     4708-5315526
Hersteller:
     PEKA METALL
Herst.-Nr.:
     100.1191.57
EAN/GTIN:
     7630015350819
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Antirutschmatte Silikon Lib./Fioro 600 Pleno Standard perlweiss PEKA 100.1191.57

passend zu Einhängetablaren Libell und Fioro für Hochschrank Pleno Standard Antirutschmatte zur Stabilisierung des Ladegutes auf das Tablar legen, zum Reinigen herausnehmen und unter fliessendem Wasser spülen
Weitere Informationen:
B/H/T:
450/1/375 mm
Breite:
450 mm
Designlinie:
Libell / Fioro
Farbe:
Perlweiss
Höhe:
1 mm
Korpusbreite:
600 mm
Material:
Silikon
Packung:
1 Stück
passend zu:
Pleno Standard
Tiefe:
375 mm
Produktart:
Antirutschmatte
Weitere Suchbegriffe: anti rutsch-matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.