Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängetablar Liro 200 Standard anthrazit PEKA 100.1248.43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhängetablar Liro 200 Standard anthrazit PEKA 100.1248.43
Einhängetablar Liro 200 Standard anthrazit PEKA 100.1248.43
Einhängetablar Liro 200 Standard anthrazit PEKA 100.1248.43
Einhängetablar Liro 200 Standard anthrazit PEKA 100.1248.43
Artikel-Nr.:
     4708-5315652
Hersteller:
     PEKA METALL
Herst.-Nr.:
     100.1248.43
EAN/GTIN:
     7630015349370
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Einhängetablar Liro 200 Standard anthrazit PEKA 100.1248.43

zum Einhängen am Rohrrahmen Hochschrank Standard dünnwandiges und hochstabiles Metalltablar, das mit und ohne Relingeinsätze funktioniert Korpusbreite 150 mm passend zu Einfachauszug Single Hochschrank Standard
Weitere Informationen:
B/H/T:
150/90/462 mm
Breite:
150 mm
Designlinie:
Liro
Farbe:
Anthrazit
Höhe:
90 mm
Korpusbreite:
200 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Packung:
1 Stück
passend zu:
Standard
Tiefe:
462 mm
Tragkraft:
18 kg
Produktart:
Einhängetablar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.