Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängetablar Libell für Element 450mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhängetablar Libell für Element 450mm, weiss
Einhängetablar Libell für Element 450mm, weiss
Artikel-Nr.:
     4708-5316176
Hersteller:
     PEKA METALL
Herst.-Nr.:
     100.1109.01
EAN/GTIN:
     7630015341725
Einhängetablar Libell für Element 450mm, weiss

zum Einhängen am Rohrrahmen
Weitere Informationen:
B/H/T:
400/92/468 mm
Breite:
400 mm
Farbe:
Weiss
Farbe/Oberfläche:
Weiss
Grundfarbe:
Weiss
Höhe:
92 mm
Korpusbreite:
450 mm
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
Tiefe:
468 mm
Produktart:
Allzweckauszug / Korbauszug
Korb B/H/T:
mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.