Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TB Anti-Rutschmatte L/B/H 523/1083/1 mm NL 550 mm Element 1200 Kunststoff anthrazit perlstruktur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TB Anti-Rutschmatte L/B/H 523/1083/1 mm NL 550 mm Element 1200 Kunststoff anthrazit perlstruktur
TB Anti-Rutschmatte L/B/H 523/1083/1 mm NL 550 mm Element 1200 Kunststoff anthrazit perlstruktur
Artikel-Nr.:
     4708-5320184
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     63299101
EAN/GTIN:
     7630945426677
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
TB Anti-Rutschmatte L/B/H 523/1083/1 mm NL 550 mm Element 1200 Kunststoff anthrazit perlstruktur

Fixzuschnitt für Breite TANDEMBOX, zum Einlegen in Schubkästen Tandembox Breite: lichte Korpusbreite - 116 mm Tiefe: Nennlänge - 26 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schubkästen / Innenschubkästen / Spülenschubkästen
B/H/T:
1'083/1/523 mm
Breite:
1'083 mm
Farbe:
Anthrazit
Schubkastensystem:
TANDEMBOX antaro
Grundfarbe:
Grau
Höhe:
1 mm
Korpusbreite:
1'200 mm
Korpusseitenstärke:
16 mm
Material:
Kunststoff
Nennlänge:
550 mm
Oberfläche:
perlstruktur
Packung:
1 Stück
Tiefe:
523 mm
Produktart:
Antirutschmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.