Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Libell Besenhalterset, inkl. 2 Haken anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Libell Besenhalterset, inkl. 2 Haken anthrazit
Libell Besenhalterset, inkl. 2 Haken anthrazit
Libell Besenhalterset, inkl. 2 Haken anthrazit
Artikel-Nr.:
     4708-5334912
Hersteller:
     PEKA METALL
Herst.-Nr.:
     600.0360.43
EAN/GTIN:
     7630015329396
Suchbegriffe:
Besenhalter
Gartengerätehalter
Gerätehalter
Geräteleiste
Libell Besenhalterset, inkl. 2 Haken anthrazit

für Wandmontage, inkl. 2 Haken welche am Besenhalter eingehängt werden können
Weitere Informationen:
B/H/T:
75/85/330 mm
Breite:
75 mm
Einbau B/H/T:
mm
Farbe:
Grau,Anthrazit
Farbe/Oberfläche:
Anthrazit
Höhe:
85 mm
Material:
Stahl
Montage:
Schrankwand / Schranktür
Packung:
1 Set
Schrauben:
6 mm
Tiefe:
330 mm
Produktart:
Gerätehalter / Besenhalter
lichte B/H/T:
mm
Weitere Suchbegriffe: gartengerätehalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
57
€ 9,50*
ab € 14,15*
€ 20,60*
1 Tag
57
€ 5,90*
ab € 15,92*
€ 23,16*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peka
600.0380.43
ab € 86,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.