Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oeko Uni.T450/E 550 mm Gass Novapro 40+6+1.2 Lt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oeko Uni.T450/E 550 mm Gass Novapro 40+6+1.2 Lt
Oeko Uni.T450/E 550 mm Gass Novapro 40+6+1.2 Lt
Artikel-Nr.:
     4708-5343321
Hersteller:
     PEKA METALL
Herst.-Nr.:
     BA-5343321
EAN/GTIN:
     7630945479963
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz bodenbelag
Oeko Uni.T450/E 550 mm Gass Novapro 40+6+1.2 Lt

Abfalleimer-Set für alle gängigen Schubladenauszüge Set bestehend aus: 1 x 40 Liter Kehrichteimer 200.1668.43, höhenverstellbar 1 x 6 Liter Komposteimer inkl. Deckel 1 x 1.2 Liter Mehrzweckbehälter 1 x Trennwand 1 x ausziehbares Tablar aus Metall 1 x Bodenmatte
Weitere Informationen:
Abfalleimer B/H/T:
mm
Ablage/Deckel:
mit / ausziehbar
Auszug:
ohne
Behältervolumen:
40 / 6 / 1.2 l
Einbausituation:
stehend
Einlage B/T:
519/423 mm
Einlage:
Bodenmatte
Einlage Breite:
519 mm
Einlage Höhe:
1 mm
Einlage Tiefe:
423 mm
Farbe:
Anthrazit
Schubkastensystem:
Nova Pro
Grundfarbe:
Grau
Höhennorm:
SMS-Norm / EURO-Norm
Korpusbreite:
550 mm
Material:
Kunststoff / Stahl
Nennlänge:
450 mm
Modellbezeichnung:
40+6+1.2
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Oeko Universal
Seitenstärke:
16 / 19 mm
Produktart:
Abfall-Einsatzsystem
SAP Text:
Abfall-Einsatzsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,47*
€ 273,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,82*
€ 268,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,48*
€ 254,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,52*
€ 245,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,71*
€ 220,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.