Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oeko Uni.T=450/E 500 mm GRASS Novapro 40 Lt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oeko Uni.T=450/E 500 mm GRASS Novapro 40 Lt.
Oeko Uni.T=450/E 500 mm GRASS Novapro 40 Lt.
Artikel-Nr.:
     4708-5343345
Hersteller:
     PEKA METALL
Herst.-Nr.:
     BA-5343345
EAN/GTIN:
     7630945480082
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz bodenbelag
Oeko Uni.T=450/E 500 mm GRASS Novapro 40 Lt.

Abfalleimer-Set für Schubladenauszüge Set bestehend aus: 1 x 40 Liter Kehrichteimer 200.1671.43, höhenverstellbar 1 x Tiefenwinkel 1 x ausziehbares Tablar aus Metall 1 x Bodenmatte
Weitere Informationen:
Abfalleimer B/H/T:
mm
Ablage/Deckel:
mit / ausziehbar
Auszug:
ohne
Behältervolumen:
40 l
Einbausituation:
stehend
Einlage B/T:
401/430 mm
Einlage:
Bodenmatte
Einlage Breite:
401 mm
Einlage Höhe:
1 mm
Einlage Tiefe:
430 mm
Farbe:
Anthrazit
Schubkastensystem:
Nova Pro
Grundfarbe:
Grau
Höhennorm:
SMS-Norm / EURO-Norm
Korpusbreite:
500 mm
Material:
Kunststoff / Stahl
Nennlänge:
450 mm
Modellbezeichnung:
40
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Oeko Universal
Seitenstärke:
16 / 19 mm
Produktart:
Abfall-Einsatzsystem
Produkttitel:
Abfall-Einsatzsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,41*
€ 213,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,55*
€ 210,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,67*
€ 199,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,72*
€ 190,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,30*
€ 170,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.