Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÜLLEX X60 L5 Basic Pro 80.60.401


Menge:  Satz  
Produktinformationen
MÜLLEX X60 L5 Basic Pro 80.60.401
Artikel-Nr.:
     4708-5344846
Hersteller:
     Müllex
Herst.-Nr.:
     BA-80.60.401
EAN/GTIN:
     7630153477683
MÜLLEX X60 L5 Basic Pro 80.60.401

Komplettsystem für 600 mm Korpusbreite mit einem 35 oder 40 Liter Hauptbehälter, Schublade Basic, zwei Zusatzbehältern mit 5 und 8 Litern Volumen sowie Fertigschublade Pro. Für den Müllsack ist der 35 oder 40 Liter grosse Hauptbehälter optimal. Im Set zudem enthalten ist die Schublade Basic, die zusätzliche Ablagefläche bietet. Das System wird mit der robusten Fertigschublade Pro geliefert.
Weitere Informationen:
Ablage/Deckel:
mit / ausziehbar
Auszug:
mit
B/H/T:
562/446/368 mm
Behältervolumen:
40 l / 8 l / 5 l / 1.6 l / 1.5 l
Breite:
562 mm
Farbe:
Anthrazit / Elfenbeinweiss
Höhe:
446 mm
Korpusbreite:
600 mm
Korpusseitenstärke:
16 mm / 19 mm
lichte Breite:
568 mm
lichte Höhe:
446 mm
lichte Tiefe:
455 mm
Material:
Kunststoff / Metall
Nennlänge:
450 mm
Modellbezeichnung:
X60 L5 Basic
Montage:
stehend
Packung:
1 Set
Produktlinie:
X-LINE Pro
Tiefe:
368 mm
Tragkraft:
70 kg
Produktart:
Abfallsystem
Produkttitel:
Abfall-Auszugsystem
SAP Text:
Abfall-Auszugsystem
Systemart:
Auszugsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 397,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 397,48*
€ 473,00
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 395,71*
€ 470,89
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 382,85*
€ 455,59
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 370,49*
€ 440,88
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 329,67*
€ 392,31
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.