Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Futterrohr HELIOS WER 250 f. HV250/4R ausziehbar:-400mm für Wandeinbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Futterrohr HELIOS WER 250 f. HV250/4R ausziehbar:-400mm für Wandeinbau
Futterrohr HELIOS WER 250 f. HV250/4R ausziehbar:-400mm für Wandeinbau
Futterrohr HELIOS WER 250 f. HV250/4R ausziehbar:-400mm für Wandeinbau
Artikel-Nr.:
     4708-5364372
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     WER 250/225
EAN/GTIN:
     4010184003694
Suchbegriffe:
Futterrohr
Futterrohr HELIOS WER 250 f. HV250/4R ausziehbar:-400mm für Wandeinbau

Für Wandeinbau, von 100 bis 400 mm passend.
Weitere Informationen:
Einbausituation:
Wand
Länge:
100 - 400 mm
Material:
Stahlblech
Packung:
1 Stück
zu Typ:
GXC 225 + GX 225
Produktart:
Hülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.