Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschubelement Vorne BLUM LEGRABOX pure/free, ZE7V488G, H 70mm, KB 600mm, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschubelement Vorne BLUM LEGRABOX pure/free, ZE7V488G, H 70mm, KB 600mm, klar
Einschubelement Vorne BLUM LEGRABOX pure/free, ZE7V488G, H 70mm, KB 600mm, klar
Artikel-Nr.:
     4708-5384226
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     05405748
EAN/GTIN:
     9009494048704
Einschubelement Vorne BLUM LEGRABOX pure/free, ZE7V488G, H 70mm, KB 600mm, klar

für Innenauszug vorne
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenschubkästen
Ausführung:
tief
Bohr T/ø:
mm
Farbe/Oberfläche:
klar
Frontanbindung:
ohne
Frontteile:
Front / Einschubelement
Grundfarbe:
farblos
Höhe:
70 mm
Industrieverpackung:
Nein
Korpusbreite:
600 mm
Korpusseitenstärke:
16 mm
Länge:
488 mm
Material:
Glas
Oberfläche:
klar
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
LEGRABOX pure / LEGRABOX free
Systemhöhe:
C 177 mm
Zargenhöhe:
C 177 mm
Produktart:
Frontteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.