Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH ArciTech Schubkasten Komplett-Set 126/126 NL 270mm, silber, mit Vollauszug Silent System 40kg, KS 16mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
HETTICH ArciTech Schubkasten Komplett-Set 126/126 NL 270mm, silber, mit Vollauszug Silent System 40kg, KS 16mm
HETTICH ArciTech Schubkasten Komplett-Set 126/126 NL 270mm, silber, mit Vollauszug Silent System 40kg, KS 16mm
Artikel-Nr.:
     4708-5392311
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     BA-5392311
EAN/GTIN:
     7630153442247
Suchbegriffe:
Schubkastensystem
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
HETTICH ArciTech Schubkasten Komplett-Set 126/126 NL 270mm, silber, mit Vollauszug Silent System 40kg, KS 16mm

Eigenfertigung mit Holzrückwänden für individuelle Breiten Set bestehend aus: 1 Paar Zargen L/R mit Abdeckkappen 2 Stück Frontanbindungen zum Einschlagen 1 Paar Holzrückwandhalter L/R 1 Paar Führung Actro Silent System L 40 kg L/R
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schubkästen / Innenschubkasten,Schubkästen / Innenschubkasten
Ausführung:
links / rechts
Auszug:
Unterflurführung / Vollauszug
Belastbarkeit:
40 kg
Farbe:
Silber
Frontanbindung:
mit / zum Einschlagen
für Rückwandmaterial:
Holz / Aluminium / Stahl
Grundfarbe:
Grau,Grau
Industrieverpackung:
Nein
Korpusbreite:
275 - 1'200 mm
Korpusseitenstärke:
16 mm
Material:
Stahl / Kunststoff
Nennlänge:
270 mm
Montage:
Korpusseite
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Packung:
1 Set
Produktlinie:
ArciTech,ArciTech
Rückwand:
ohne
Rückwandteile:
mit Rückwandhalter
Seitenelemente:
mit Abdeckkappen / ohne Seitenelemente
Systemhöhe:
126 mm
Technik:
Dämpfungssystem Silent System
Zargenhöhe:
126 mm
Produktart:
Schubkasten zerlegt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 48,81*
€ 58,08
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 48,10*
€ 57,24
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 45,13*
€ 53,70
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 43,36*
€ 51,60
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 42,08*
€ 50,08
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 35,32*
€ 42,03
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.