Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franke, Maris, MRX 210-50, Edelstahl, Stopfen FRANKE 127.0531.810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franke, Maris, MRX 210-50, Edelstahl, Stopfen FRANKE 127.0531.810
Franke, Maris, MRX 210-50, Edelstahl, Stopfen FRANKE 127.0531.810
Artikel-Nr.:
     4708-5401903
Hersteller:
     Franke
Herst.-Nr.:
     127.0531.810
EAN/GTIN:
     7612985485234
Franke, Maris, MRX 210-50, Edelstahl, Stopfen FRANKE 127.0531.810

Modernes Design kombiniert mit einem engen Beckenradius Edelstahl mit einem matten Finish (Industrie Design) Ausgestattet mit einem Semi-Integral Ventil Beckenmass: 500x400x180 mm Spülenmass: 540x440 mm Arbeitsplattenstärke: mind. 12 mm Ausschnitt Slimtop: 510x410 mm R10 Ausschnitt Flächenbündig: siehe Montageanleitung Lochbohrung Drehknopf ø 18 mm oder 22 mm (flexibel) Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur
Weitere Informationen:
Armaturenbank:
ohne
B/H/T:
mm
Bodengitter:
ohne
Einbaubreite:
500 mm
Einbaulänge:
400 mm
Einbausituation:
Obeneinbau / SlimTop / flächenbündig
Einbautiefe:
209 mm
Korpusbreite:
550 mm
Material:
Edelstahl
Modellbezeichnung:
MRX 210-50
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Maris
Radius:
16 mm
Tropfteil:
ohne
Ventilart:
Siebkorbstopfen
Produktart:
Edelstahlspüle
Produkttitel:
Edelstahlspüle
SAP Text:
Edelstahlspüle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,85*
€ 290,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,42*
€ 288,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,39*
€ 278,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,18*
€ 270,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,03*
€ 236,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.