Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besenschrankregal 4-etagig weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besenschrankregal 4-etagig weiss
Besenschrankregal 4-etagig weiss
Artikel-Nr.:
     4708-5402471
Hersteller:
     PEKA METALL
Herst.-Nr.:
     600.0003.01
EAN/GTIN:
     4027655005712
Besenschrankregal 4-etagig weiss

4-etagiges Gestell mit Befestigungslöchern zur Wandmontage
Weitere Informationen:
Ausführung:
fest
B/H/T:
255/710/180 mm
Breite:
255 mm
Einbau B/H/T:
mm
Farbe:
Weiss,Weiss
Farbe/Oberfläche:
Weiss
Höhe:
710 mm
Material:
Stahl
Montage:
Schrankwand
Packung:
1 Stück
Tiefe:
180 mm
Produktart:
Schlauchhalter / Kabelhalter / Draht-Schrankgestell
lichte B/H/T:
mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.