Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürscharnier m.Zapfen 4-6 Mess.chrom pol. B/H=25/20mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Glastürscharnier m.Zapfen 4-6 Mess.chrom pol. B/H=25/20mm
Glastürscharnier m.Zapfen 4-6 Mess.chrom pol. B/H=25/20mm
Artikel-Nr.:
     4708-5502201
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     62.18200.01
EAN/GTIN:
     7630945441663
Suchbegriffe:
Glasklemmbeschlag
Glastürband
Glastürscharnier
glastürscharniere
Glastürscharnier m.Zapfen 4-6 Mess.chrom pol. B/H=25/20mm

mittels Klemmschraube an Glastüre montierbar mit Führungshülse Max. Flügelverhältnis BxH = 2 zu 3
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Glas / Möbel
Bandhöhe:
20 mm
Breite:
25 mm
Flügelgewicht:
6 kg
Form:
eckig
Glasstärke:
4 - 6 mm
H/B/S Platte:
mm
Material/Oberfläche:
Messing poliert
Material:
Messing
Montage:
zum Klemmen
Oberfläche:
poliert
Packung:
1 Paar
Schliessfunktion:
ohne Zuhaltung
Produktart:
Türband
Weitere Suchbegriffe: glastürband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,22*
€ 58,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,54*
€ 57,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,64*
€ 54,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,96*
€ 52,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,91*
€ 51,06
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,81*
€ 42,61
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.