Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürscharnier für Glas 6-8mm Messing verchromt matt, B/H=25/60mm, mit Klemmschraube, ohne Glasbohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glastürscharnier für Glas 6-8mm Messing verchromt matt, B/H=25/60mm, mit Klemmschraube, ohne Glasbohrung
Glastürscharnier für Glas 6-8mm Messing verchromt matt, B/H=25/60mm, mit Klemmschraube, ohne Glasbohrung
Artikel-Nr.:
     4708-5503602
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     62.16840.02
EAN/GTIN:
     7630945441786
Suchbegriffe:
Glasklemmbeschlag
Glastürband
Glastürscharnier
glastürscharniere
Glastürscharnier für Glas 6-8mm Messing verchromt matt, B/H=25/60mm, mit Klemmschraube, ohne Glasbohrung

mittels Klemmschraube an Glastüre montierbar
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Glas / Möbel
Bandhöhe:
60 mm
Breite:
25 mm
Flügelgewicht:
18 kg
Form:
eckig
Glasstärke:
6 - 8 mm
H/B/S Platte:
mm
Material/Oberfläche:
Messing verchromt matt
Material:
Messing
Montage:
zum Klemmen
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Schliessfunktion:
ohne Zuhaltung
Veredelung:
verchromt
Produktart:
Türband
Weitere Suchbegriffe: glastürband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.