Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastablar-Klemmträger 4-6mm Mess.edelstahlfin. Breite=15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glastablar-Klemmträger 4-6mm Mess.edelstahlfin. Breite=15mm
Glastablar-Klemmträger 4-6mm Mess.edelstahlfin. Breite=15mm
Artikel-Nr.:
     4708-5513005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     62.27070.04
EAN/GTIN:
     7630945442103
Suchbegriffe:
Glastablar-Klemmträger
glastablar klemmträger
Glastablar-Klemmträger 4-6mm Mess.edelstahlfin. Breite=15mm

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Glas
Bolzen:
mm
Breite:
15 mm
Glasstärke:
4 - 6 mm
Höhe:
12 mm
Länge:
mm
Material/Oberfläche:
Messing edelstahlfinish
Material:
Messing
ø:
mm
Packung:
1 Stück
Schrauben:
mm
Stärke:
2 mm
Veredelung:
edelstahlfinish
Winkel:
°
Produktart:
Plattenträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.