Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastablar-Klemmträger 4-6mm Mess.chrom matt Breite=15mm mit Dorn und Führungshülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glastablar-Klemmträger 4-6mm Mess.chrom matt Breite=15mm mit Dorn und Führungshülse
Glastablar-Klemmträger 4-6mm Mess.chrom matt Breite=15mm mit Dorn und Führungshülse
Artikel-Nr.:
     4708-5513802
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     62.27080.02
EAN/GTIN:
     7630945442189
Suchbegriffe:
Glastablar-Klemmträger
glastablar klemmträger
Glastablar-Klemmträger 4-6mm Mess.chrom matt Breite=15mm mit Dorn und Führungshülse

mit Dorn und Führungshülse, Glasluft 3,5 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Glas
Ausladung:
15 mm
Bohr-ø:
8 mm
Bohrtiefe:
12 mm
Bolzen:
mm
Breite:
12 mm
Glasstärke:
4 - 6 mm
Höhe:
15 mm
Länge:
mm
Material/Oberfläche:
Messing verchromt matt
Material:
Messing
ø:
mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Schrauben:
mm
Stärke:
2 mm
Veredelung:
verchromt
Winkel:
°
Produktart:
Plattenträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.