Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastablar-Klemmträger 4-6mm Messing edelstfinish, Ø/L=16/20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glastablar-Klemmträger 4-6mm Messing edelstfinish, Ø/L=16/20mm
Glastablar-Klemmträger 4-6mm Messing edelstfinish, Ø/L=16/20mm
Artikel-Nr.:
     4708-5514605
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     62.12800.04
EAN/GTIN:
     7630945442486
Suchbegriffe:
Glastablar-Klemmträger
glastablar klemmträger
Glastablar-Klemmträger 4-6mm Messing edelstfinish, Ø/L=16/20mm

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Glas
Ausladung:
20 mm
Bolzen:
mm
Breite:
mm
Glasstärke:
4 - 6 mm
Länge:
mm
Material/Oberfläche:
Messing edelstahlfinish
Material:
Messing
ø:
16 mm
Packung:
1 Stück
Schrauben:
mm
Veredelung:
edelstahlfinish
Winkel:
°
Produktart:
Plattenträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.