Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastablar-Klemmträger 10mm Mess.edelstahlfin. Ø/L=19/25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glastablar-Klemmträger 10mm Mess.edelstahlfin. Ø/L=19/25mm
Glastablar-Klemmträger 10mm Mess.edelstahlfin. Ø/L=19/25mm
Artikel-Nr.:
     4708-5514715
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     62.12900.04
EAN/GTIN:
     7630945442530
Suchbegriffe:
Glastablar-Klemmträger
glastablar klemmträger
Glastablar-Klemmträger 10mm Mess.edelstahlfin. Ø/L=19/25mm

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Glas
Ausladung:
25 mm
Bolzen:
mm
Breite:
mm
Glasstärke:
10 mm
Gewinde:
M 5
Länge:
mm
Material/Oberfläche:
Messing edelstahlfinish
Material:
Messing
ø:
19 mm
Packung:
1 Stück
Schrauben:
mm
Veredelung:
edelstahlfinish
Winkel:
°
Produktart:
Plattenträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.