Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastablar-Klemmträger 6-8mm Mess.chrom matt, Ø/L=30/19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glastablar-Klemmträger 6-8mm Mess.chrom matt, Ø/L=30/19mm
Glastablar-Klemmträger 6-8mm Mess.chrom matt, Ø/L=30/19mm
Artikel-Nr.:
     4708-5514902
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     62.13900.02
EAN/GTIN:
     7630945442561
Suchbegriffe:
Glastablar-Klemmträger
Glastablar-Klemmträger 6-8mm Mess.chrom matt, Ø/L=30/19mm

mit Klemmschraube
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Glas
Ausladung:
19 mm
Bolzen:
mm
Breite:
mm
Glasstärke:
6 - 8 mm
Länge:
mm
Material/Oberfläche:
Messing verchromt matt
Material:
Messing
ø:
30 mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Schrauben:
mm
Veredelung:
verchromt
Winkel:
°
Produktart:
Plattenträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.