Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastablar-Klemmträger 8mm Mess.chrom poliert H/B=30/30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glastablar-Klemmträger 8mm Mess.chrom poliert H/B=30/30mm
Glastablar-Klemmträger 8mm Mess.chrom poliert H/B=30/30mm
Artikel-Nr.:
     4708-5515201
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     62.13200.01
EAN/GTIN:
     7630945442585
Suchbegriffe:
Glastablar-Klemmträger
Glastablar-Klemmträger 8mm Mess.chrom poliert H/B=30/30mm

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Glas
Ausladung:
30 mm
Breite:
30 mm
Glasstärke:
6 - 8 mm
Höhe:
30 mm
Material/Oberfläche:
Messing verchromt poliert
Material:
Messing
Oberfläche:
poliert
Packung:
1 Stück
Stärke:
2.5 mm
Veredelung:
verchromt
Produktart:
Plattenträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.