Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas- und Plattentablar-Klemmträger Wandmontage für 4-22mm Glas verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas- und Plattentablar-Klemmträger Wandmontage für 4-22mm Glas verchromt
Glas- und Plattentablar-Klemmträger Wandmontage für 4-22mm Glas verchromt
Glas- und Plattentablar-Klemmträger Wandmontage für 4-22mm Glas verchromt
Artikel-Nr.:
     4708-5515301
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22.02.525-0
EAN/GTIN:
     5704866102896
Suchbegriffe:
Glastablar-Klemmträger
glastablar klemmträger
Glas- und Plattentablar-Klemmträger Wandmontage für 4-22mm Glas verchromt

für Glas- oder Holztablare
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Glas
Ausladung:
61 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
24 mm
Material/Oberfläche:
Zink-Druckguss verchromt poliert
Material:
Zink-Druckguss
Materialstärke:
4 - 22 mm
Oberfläche:
poliert
Packung:
1 Stück
Stärke:
4 - 22 mm
Tragkraft:
20 kg
Veredelung:
verchromt
Produktart:
Plattenträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.