Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagpuffer mit Filz 8mm Messing verchromt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagpuffer mit Filz 8mm Messing verchromt matt
Artikel-Nr.:
     4708-5535002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     62.63460.02
EAN/GTIN:
     7630945443391
Anschlagpuffer mit Filz 8mm Messing verchromt matt

mit Filz
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Glas / Möbel / Türen
Breite:
8 mm
H/B/S Platte:
mm
Höhe:
10 mm
Länge:
30 mm
Material/Oberfläche:
Messing verchromt matt
Material:
Messing
Montage:
zum Aufschrauben
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Schrauben:
3 mm
Veredelung:
verchromt
Produktart:
Puffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.