Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetschnäpper chrom poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetschnäpper chrom poliert
Magnetschnäpper chrom poliert
Artikel-Nr.:
     4708-5536101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     C6395-56.PC.25
EAN/GTIN:
     7630945443445
Suchbegriffe:
Magnetschnäpper
Magnetverschlüsse
magnetschnäpper 4 kg
magnetschnäpper
Magnetschnäpper chrom poliert

mit Gegenplatte vernickelt (exkl. Schrauben)
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Höhe:
16 mm
Länge:
50 mm
Material/Oberfläche:
Zink-Druckguss verchromt poliert
Material:
Zink-Druckguss
Oberfläche:
poliert
Packung:
1 Stück
Veredelung:
verchromt
Zugkraft:
4 kg
Produktart:
Schnäpper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.