Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürgriffe chrom matt 6-8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glastürgriffe chrom matt 6-8mm
Glastürgriffe chrom matt 6-8mm
Glastürgriffe chrom matt 6-8mm
Artikel-Nr.:
     4708-5536112
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     62.40300.02
EAN/GTIN:
     7630945443469
Glastürgriffe chrom matt 6-8mm

für ungebohrtes Glas
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Glas / Möbel
Breite:
15 mm
Glasstärke:
6 - 8 mm
Höhe:
20 mm
Material/Oberfläche:
Messing verchromt matt
Material:
Messing
Montage:
zum Klemmen
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Veredelung:
verchromt
Produktart:
Möbelgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.