Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürknopf Ø/T=22/28mm Messing chrom matt Ø=6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glastürknopf Ø/T=22/28mm Messing chrom matt Ø=6mm
Glastürknopf Ø/T=22/28mm Messing chrom matt Ø=6mm
Artikel-Nr.:
     4708-5540214
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     59.49221.02
EAN/GTIN:
     7630945443551
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Glastürknopf Ø/T=22/28mm Messing chrom matt Ø=6mm

mit Unterlagscheibe, 2 Kunststoffscheiben und 1 Schraube M 4
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Glas / Türen
Ausladung:
28 mm
Distanz:
mm
Form:
zylindrisch
Glasbohrung:
6 mm
Glasstärke:
mm
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Messing verchromt matt
Material:
Messing
ø Knopf:
22 mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Veredelung:
verchromt
Produktart:
Türknopf
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf messing, möbelknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.