Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muschelgriff zum Kleben Ø=55mm Edelstahl matt, Glasbohr. 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muschelgriff zum Kleben Ø=55mm Edelstahl matt, Glasbohr. 40mm
Artikel-Nr.:
     4708-5545003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1588
EAN/GTIN:
     7630945405832
Suchbegriffe:
Griffschale zum Anschrauben
Griffschale zum Einklipsen
Muschelgriffe
muschelgriffe
Muschelgriff zum Kleben Ø=55mm Edelstahl matt, Glasbohr. 40mm

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schiebetüren / Glas
Form:
rund
Glasbohrung:
40 mm
Griffart:
Muschelgriff
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt gebürstet
Material:
Edelstahl
Montageart:
eingelassen
ø:
55 mm
ø Einlass:
40 mm
Montage:
zum Kleben
ø/T:
55/7 mm
ø/T Einlass:
40/ mm
Oberfläche:
matt gebürstet
Packung:
1 Stück
Tiefe:
7 mm
Produktart:
Griff
Produkttitel:
Schiebetür-Muschelgriff
SAP Text:
Schiebetür-Muschelgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.