Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Schiebetürgriff Ø/H43/5mm rund Edelst.matt geb. z.Kleben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas-Schiebetürgriff Ø/H43/5mm rund Edelst.matt geb. z.Kleben
Glas-Schiebetürgriff Ø/H43/5mm rund Edelst.matt geb. z.Kleben
Artikel-Nr.:
     4708-5547003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7630945443636
Suchbegriffe:
Hebe Tür Griff
Hebetür Griff
Hebetürgriff
Schiebetürgriff
Glas-Schiebetürgriff Ø/H43/5mm rund Edelst.matt geb. z.Kleben

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schiebetüren / Glas / Holz / Metall
Ausladung:
5 mm
Breite:
mm
für Profil:
mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt gebürstet
Material:
Edelstahl
ø:
43 mm
Montage:
aufgesetzt / zum Kleben
Oberfläche:
matt gebürstet
Packung:
1 Stück
Schrauben:
mm
Schraubendistanz:
mm
Produktart:
Türgriff
Weitere Suchbegriffe: hebetürgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.