Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Schiebetürgriff Ø 43mm/33mm/5mm, Edelstahl selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas-Schiebetürgriff Ø 43mm/33mm/5mm, Edelstahl selbstklebend
Glas-Schiebetürgriff Ø 43mm/33mm/5mm, Edelstahl selbstklebend
Artikel-Nr.:
     4708-5547006
Hersteller:
     AWESO
Herst.-Nr.:
     3000.996313
EAN/GTIN:
     7630153476655
Suchbegriffe:
Hebe Tür Griff
Hebetür Griff
Hebetürgriff
Schiebetürgriff
Glas-Schiebetürgriff Ø 43mm/33mm/5mm, Edelstahl selbstklebend

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schiebetüren / Glas / Metall
Ausladung:
5 mm
ø:
33 mm
Montage:
aufgesetzt / zum Kleben
Packung:
1 Stück
Produktart:
Türgriff
Weitere Suchbegriffe: hebe tür griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.