Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Schiebetürgriffe 85/6mm Edelstahl matt gebürstet, zum Kleben


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Glas-Schiebetürgriffe 85/6mm Edelstahl matt gebürstet, zum Kleben
Glas-Schiebetürgriffe 85/6mm Edelstahl matt gebürstet, zum Kleben
Artikel-Nr.:
     4708-5547101
Hersteller:
     DIDHEYA
Herst.-Nr.:
     53503
EAN/GTIN:
     8428847535035
Suchbegriffe:
Hebe Tür Griff
Hebetür Griff
Hebetürgriff
Schiebetürgriff
Glas-Schiebetürgriffe 85/6mm Edelstahl matt gebürstet, zum Kleben

1 Set = 2 Schiebetürgriffe
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schiebetüren / Glas / Holz / Metall
Ausladung:
6 mm
Breite:
40 mm
für Profil:
mm
Höhe:
85 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt gebürstet
Material:
Edelstahl
ø:
mm
Montage:
aufgesetzt / zum Kleben
Oberfläche:
matt gebürstet
Packung:
1 Set
Schrauben:
mm
Schraubendistanz:
mm
Produktart:
Türgriff
Weitere Suchbegriffe: hebetürgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 42,57*
€ 50,66
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 41,92*
€ 49,88
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 40,06*
€ 47,67
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 38,71*
€ 46,06
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 38,22*
€ 45,48
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 31,88*
€ 37,94
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.