Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Schiebetürgriffe 65/6mm Edelst.matt geb. z.Kleben


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Glas-Schiebetürgriffe 65/6mm Edelst.matt geb. z.Kleben
Glas-Schiebetürgriffe 65/6mm Edelst.matt geb. z.Kleben
Artikel-Nr.:
     4708-5547202
Hersteller:
     DIDHEYA
Herst.-Nr.:
     53513
EAN/GTIN:
     8428847535134
Suchbegriffe:
Hebe Tür Griff
Hebetür Griff
Hebetürgriff
Schiebetürgriff
Glas-Schiebetürgriffe 65/6mm Edelst.matt geb. z.Kleben

1 Set = 2 Schiebetürgriffe
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schiebetüren / Glas / Holz / Metall
Ausladung:
6 mm
Breite:
65 mm
für Profil:
mm
Höhe:
65 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt gebürstet
Material:
Edelstahl
ø:
mm
Montage:
aufgesetzt / zum Kleben
Oberfläche:
matt gebürstet
Packung:
1 Set
Schrauben:
mm
Schraubendistanz:
mm
Produktart:
Türgriff
Weitere Suchbegriffe: hebetürgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 43,21*
€ 51,42
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 42,48*
€ 50,55
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 40,70*
€ 48,43
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 39,33*
€ 46,80
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 38,83*
€ 46,21
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 32,20*
€ 38,32
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.